Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe A 24 R Supra D125xS6mm gekr.STA Bohr.22,23mm KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841087
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     13402
EAN/GTIN:
     4014855010585
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
klingspor schruppscheibe inox
schruppscheibe 125 mm
für die Bearbeitung von Stahl · auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet · sehr gute Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Form:
gekröpft
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
6 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Ausführung:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Schleifscheiben, Schruppscheiben
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,72*
2 Tage
1220
10
€ 5,45*
ab € 1,31*
€ 1,79*
Lager 1690
877
10
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,79*
2 Tage
1220
40
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
13401
ab € 1,16*
Ähnlich
Klingspor
13418
ab € 2,09*
Ähnlich
Klingspor
13433
ab € 3,20*
Ähnlich
Klingspor
6622
ab € 1,47*
Ähnlich
Klingspor
2226
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.