Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.125mm K.24 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841644
EAN/GTIN:
     4015448409366
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1688
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,50*
Lager 1690
1406
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,51*
5 Tage
1875
25
pro Box
€ 8,90*
ab € 0,38*
€ 0,53*
5 Tage
46875
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3896*
€ 0,5396*
2 Tage
1313
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,40*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841643
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000841646
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841652
ab € 0,47*
Ähnlich
PROMAT
4000841651
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841649
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841648
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.