Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D.125mm K.24 f.HO/Metall Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927806
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841644
EAN/GTIN:
     4015448409366
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
24
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1013
25
€ 5,49*
ab € 0,36*
€ 0,51*
3 Tage
843
25
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,53*
4 Tage
1125
25
€ 8,90*
ab € 0,38*
€ 0,54*
4 Tage
28125
25
€ 7,99*
ab € 0,3896*
€ 0,5496*
1 Tag
788
25
€ 5,59*
ab € 0,40*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841643
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000841646
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841652
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000841651
ab € 0,42*
Ähnlich
PROMAT
4000841649
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841648
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.