Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.44mm Schaft-D.6mm f.Bohrmaschine PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841681
EAN/GTIN:
     4015448555353
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Aufnahme für PROMAT-Schnellwechselsystem · mittelhart · aus Gummi
Weitere Informationen:
Ø:
44 mm
passend für:
Ø 51 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Bohrmaschine
Schaft-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
59
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 7,69*
3 Tage
71
1
€ 5,49*
ab € 5,29*
€ 7,73*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 5,78*
€ 8,10*
5 Tage
79
1
€ 8,90*
ab € 5,82*
€ 8,13*
5 Tage
84
1
€ 7,99*
ab € 5,88*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841686
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000841683
ab € 1,66*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841684
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000841685
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000841682
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.