Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.69mm Schaft-D.6mm f.Bohrmaschine PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841682
EAN/GTIN:
     4015448555360
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Aufnahme für PROMAT-Schnellwechselsystem · mittelhart · aus Gummi
Weitere Informationen:
Ø:
69 mm
passend für:
Ø 75 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
für Bohrmaschine
Schaft-Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 69mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,51*
4 Tage
71
1
€ 8,90*
ab € 6,18*
€ 8,75*
2 Tage
71
1
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,81*
4 Tage
71
1
€ 7,99*
ab € 6,23*
€ 8,88*
1 Tag
71
1
€ 6,80*
ab € 6,38*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841686
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000841683
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841684
ab € 1,99*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,59*
Ähnlich
PROMAT
4000841685
ab € 3,04*
Ähnlich
PROMAT
4000841681
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.