Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.123mm M14 kletthaftend PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000841748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841748
EAN/GTIN:
     4015448751311
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
kletthaftend · für SCD-Scheiben · hart
Weitere Informationen:
Ø:
123 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Marke:
PROMAT
Ausführung:
kletthaftend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schleifteller 123mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
47
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,79*
1 Tag
63
1
€ 6,80*
ab € 6,44*
€ 9,12*
1 Tag
63
10
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,88*
4 Tage
63
1
€ 7,99*
ab € 7,02*
€ 9,89*
4 Tage
63
1
€ 8,90*
ab € 7,05*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841743
ab € 5,92*
Ähnlich
PROMAT
4000841642
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.