Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe SGP STEELOX D125x1,6mm ger.INOX Bohr.22,23mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000842374
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61331420
EAN/GTIN:
     4007220538104
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
universell auf Edelstahl (INOX) und Stahl einsetzbar · extrem belastbares Hochleistungswerkzeug · mit höchster Trennleistung und herausragender Standzeit · zum Trennen von dünnen Blechen und Profilen · für schnelles, komfortables und gratarmes Trennen · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Scheibenstärke:
1,6 mm
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
PFERD
Ausführung:
INOX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10523
25
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 2,67*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,70*
5 Tage
12500
25
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 2,84*
Lager 1690
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 2,84*
25
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.