Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-61331420 Herst.-Nr.: 61331420 EAN/GTIN: 4007220538104 |
| | |
|
| | |
| Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit. Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD. Weitere Informationen: | | Max. RPM: | 12200 RPM | Form: | EHT / 41 / T1 | Breite metrisch: | 1.6 mm | Schleifmittel: | Korund A | Ø Bohrung: | 22.23 mm | ø Außen metrisch: | 125 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD Trennscheibe EHT 125x1,6x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl | Trennscheiben SGP STEELOX ★★★★ | EAN Stck.: | 4007220236253 | Produkthierarchie: | 06020204,06020302 | EAN-Typ: | AR | PFERDEFFICIENCY: | PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. | PFERDERGONOMICS: | PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. | Herkunftsland: | DE | Volumen (VE): | 1023 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.054 kg | Länge (VE): | 134 mm | Breite (VE): | 134 mm | Höhe (VE): | 57 mm | ECLASS 12.0: | 21011333 | UNSPSC 25.0901: | 31191600 | ECLASS 13.0: | 21011333 | ETIM 9.0: | EC000173 | ETIM 8.0: | EC000173 | ECLASS 14.0: | 21011333 | ECLASS 7.1: | 21011390 | ECLASS 8.1: | 21011390 | ECLASS 9.1: | 21011390 | ECLASS 10.1: | 21011333 | ECLASS 11.1: | 21011333 | Vorteile: | Herausragende Standzeit auf dünnen Blechen und Profilen durch verschleißfestes Bindungssystem. | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Dünne und gratarme Trennschnitte. | Komfortabel und sicher. | Schnelle Trennschnitte. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Edelstahl (INOX) | Stahl | Bearbeitungsaufgaben: | Trennen von dünnen Blechen und Profilen | Erzeugen von Durchbrüchen | Antriebsarten: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,20* | € 2,78* | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,23* | € 2,82* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,31* | € 2,96* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,36* | € 2,96* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,29* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|