| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000851008-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 851008 EAN/GTIN: 4054773031385 |
| |
|
| | |
| mit Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Momentfeststellung | Messbereich: | 150 mm | Ablesung: | 0,05 mm / 1/128 inch | Tiefenmaß: | eckig | Norm: | DIN 862 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehren analog |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,14* | € 16,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 12,32* | € 16,99* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,21* | € 17,40* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,51* | € 17,72* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,05* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|