Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage AZ 50cm Alu.gold 0,5 mm/m SOLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000857540
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01160701
EAN/GTIN:
     9002719000228
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Oberfläche gold eloxiert · Messgenauigkeit bei Normallage 0,5 mm/m · bei Umschlagmessung 0,75 mm/m · bruchfeste Acrylglasblocklibellen · stoßdämpfende Endkappen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 24mm · Farbe: gold · Messgenauigkeit Umschlaglage max.: 0,75mm/m · Genauigkeit: 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Material:
Aluminium
Modell:
AZ
Marke:
SOLA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 50cm, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 21,66*
€ 28,52*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 21,75*
€ 28,66*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,99*
€ 30,52*
2 Tage
6
3
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 30,56*
1
€ 7,95*
ab € 24,23*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.