Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000859023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859023
EAN/GTIN:
     4015448565949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 4,4mm · s: 5mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 275 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 260 m/min in Guss / 960 m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / 290 m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / 1 mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 10 mm in Stahl / 10 mm in Rostfrei / 10 mm in Guss / 10 mm in NE-Metalle / 8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SDMT 120508SR-M
Sorte:
PMK30
WSP:
SDMT 1205
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 9,85*
Lager 1690
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 9,92*
2 Tage
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,97*
2 Tage
14
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 8,28*
€ 10,21*
7 Tage
70
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859026
ab € 6,70*
Ähnlich
PROMAT
4000859025
ab € 6,21*
Ähnlich
PROMAT
4000859024
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.