Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170050750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859023
EAN/GTIN:
     4015448565949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten

Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT

Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 4,4mm · s: 5mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 275 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 260 m/min in Guss / 960 m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / 290 m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / 1 mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 10 mm in Stahl / 10 mm in Rostfrei / 10 mm in Guss / 10 mm in NE-Metalle / 8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Sorte:
PMK30
ISO-Bezeichnung:
SDMT 120508SR-M
Schnitttiefe max.:
10 mm in Stahl / 7,5 mm in Rostfrei / 10 mm in Guss / 10 mm in NE-Metalle / 6 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub max.:
0,25 mm/U in Stahl / 0,19 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,25 mm/U in NE-Metalle / 0,15 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Vc max.:
275 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 260 m/min in Guss / 960 m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Vc min.:
180 m/min in Stahl / 105 m/min in Rostfrei / 170 m/min in Guss / 270 m/min in NE-Metalle / 35 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle
Schnitttiefe min.:
1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / 1 mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle
Vorschub min.:
0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
WSP:
SDMT 1205
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Wendeschneidplatte zum Fraesen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 9,85*
4 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 9,92*
Lager 8685
20
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,97*
2 Tage
14
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 8,28*
€ 10,21*
7 Tage
70
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 10,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Box
ab 100 Boxen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 99,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859026
ab € 6,70*
Ähnlich
PROMAT
4000859025
ab € 6,21*
Ähnlich
PROMAT
4000859024
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.