Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte SDMT 120508SR-M PMK30 Bearb.mittel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-972430
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859023
EAN/GTIN:
     4015448565949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Spanformer-Geometrie M = zur mittleren Bearbeitung Weitere technische Eigenschaften: · d: 12,7mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung mittel · r: 0,8mm · d1: 4,4mm · s: 5mm · l: 12,7mm · Vorschub max.: 0,25 mm/U in Stahl / 0,25 mm/U in Rostfrei / 0,25 mm/U in Guss / 0,3 mm/U in NE-Metalle / 0,18 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: 275 m/min in Stahl / 165 m/min in Rostfrei / 260 m/min in Guss / 960 m/min in NE-Metalle / 80 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: 195 m/min in Stahl / 115 m/min in Rostfrei / 185 m/min in Guss / 290 m/min in NE-Metalle / 40 m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: 1 mm in Stahl / 1 mm in Rostfrei / 1 mm in Guss / 1 mm in NE-Metalle / 1 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: 10 mm in Stahl / 10 mm in Rostfrei / 10 mm in Guss / 10 mm in NE-Metalle / 8 mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: 0,1 mm/U in Stahl / 0,1 mm/U in Rostfrei / 0,1 mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / 0,1 mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
SDMT 120508SR-M
Sorte:
PMK30
WSP:
SDMT 1205
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
27
10
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 9,40*
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 9,48*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 9,85*
1 Tag
21
10
€ 5,59*
ab € 8,28*
€ 10,14*
7 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859026
ab € 6,52*
Ähnlich
PROMAT
4000859025
ab € 6,21*
Ähnlich
PROMAT
4000859024
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.