Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCGT 060202-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000859153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000859153
EAN/GTIN:
     4015448510543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
für die Bearbeitung von Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,2mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,15 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 715 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 170 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,3 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 3 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,06 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet, hochglanzpoliert
ISO-Bezeichnung:
CCGT060202-AL
Sorte:
N20
WSP:
CCGT 0602
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,59*
2 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,62*
1 Tag
110
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 3,97*
€ 5,10*
6 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,30*
2 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,13*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859154
ab € 3,33*
Ähnlich
PROMAT
4000859155
ab € 4,33*
Ähnlich
PROMAT
4000859156
ab € 4,31*
Ähnlich
PROMAT
4000859151
ab € 5,91*
Ähnlich
PROMAT
4000859152
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000859150
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.