Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte CCGT 060202-AL N20 Bearb.Alu.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000859153
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000859153
EAN/GTIN:
     4015448510543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
für die Bearbeitung von Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · d: 6,35mm · Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium · r: 0,2mm · d1: 2,8mm · s: 2,38mm · l: 6,4mm · Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,15 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle · Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 715 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 170 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle · Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,3 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 3 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle · Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,06 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet, hochglanzpoliert
ISO-Bezeichnung:
CCGT060202-AL
Sorte:
N20
WSP:
CCGT 0602
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,50*
€ 4,59*
2 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,07*
1 Tag
110
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 3,97*
€ 5,10*
6 Tage
110
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,30*
Lager 1736
110
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,13*
€ 5,42*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 54,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000859154
ab € 3,47*
Ähnlich
PROMAT
4000859155
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000859156
ab € 4,52*
Ähnlich
PROMAT
4000859151
ab € 6,09*
Ähnlich
PROMAT
4000859152
ab € 6,09*
Ähnlich
PROMAT
4000859150
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.