Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.20mm HSS-Co 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860120
EAN/GTIN:
     4015448477433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer 90°
HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Spirallänge:
45 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
1
€ 5,99*
ab € 21,88*
€ 28,97*
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 21,03*
€ 29,11*
2 Tage
23
1
€ 6,80*
ab € 22,55*
€ 29,84*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 23,88*
€ 31,48*
5 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 25,63*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.