Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.20mm HSS-Co 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170051231
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860120
EAN/GTIN:
     4015448477433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
anbohrer 90°

NC-Anbohrer D.20mm HSS-Co 90Grad PROMAT

HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
131 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
20 mm
Spirallänge:
45 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Anbohrer
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 20,31*
€ 26,91*
2 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 27,04*
Lager 8685
22
1
€ 6,80*
ab € 22,34*
€ 29,73*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 23,97*
€ 31,33*
4 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 25,73*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.