Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.12mm HSS-Co TiN 120Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860392
EAN/GTIN:
     4015448547303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
nc-anbohrer 120°
HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, spiralbohrer ohne norm 12mm, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16
€ 5,99*
ab € 8,74*
€ 12,37*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 12,42*
5 Tage
22
€ 8,90*
ab € 9,05*
€ 12,73*
3 Tage
22
€ 4,99*
ab € 9,63*
€ 13,66*
€ 5,00*
ab € 9,91*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860390
ab € 6,08*
Ähnlich
PROMAT
4000860396
ab € 14,71*
Ähnlich
PROMAT
4000860400
ab € 30,71*
Ähnlich
PROMAT
4000860393
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860384
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000860385
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000860386
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000860388
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.