Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.16mm HSS-Co TiN 120Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000860396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860396
EAN/GTIN:
     4015448547310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
nc-anbohrer 120°
HSS-Co · mit Zylinderschaft nach DIN 1835-A · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,11mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Spirallänge:
38 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: anbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 15,57*
€ 21,64*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 21,73*
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 16,27*
€ 22,20*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 17,18*
€ 23,85*
€ 5,00*
ab € 17,57*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860390
ab € 6,08*
Ähnlich
PROMAT
4000860392
ab € 8,39*
Ähnlich
PROMAT
4000860400
ab € 30,71*
Ähnlich
PROMAT
4000860393
ab € 2,92*
Ähnlich
PROMAT
4000860384
ab € 2,82*
Ähnlich
PROMAT
4000860385
ab € 2,34*
Ähnlich
PROMAT
4000860386
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000860388
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.