Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,3mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000861758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861758
EAN/GTIN:
     4015448677284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
18 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, din 1897 3,3 mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
337
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,31*
2 Tage
450
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,96*
€ 1,33*
2 Tage
315
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,98*
€ 1,38*
5 Tage
450
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,01*
€ 1,39*
7 Tage
450
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861757
ab € 0,95*
Ähnlich
PROMAT
4000861759
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000861760
ab € 0,83*
Ähnlich
PROMAT
4000861761
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861762
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861763
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861764
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861766
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861765
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.