Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,3 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,3 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,3 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,3 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
PROMAT Spiralbohrer DIN 1897 Typ N Nenn-Ø 3,3 mm HSS-Co Zylinderschaft extra ku
Artikel-Nr.:
     1955B-2001118739
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861758
EAN/GTIN:
     4015448677284
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.3,3mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und HandbohrmaschinenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000861758
Werksnummer:
4000861758
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 3,3 mm
Norm:
DIN 1897 Typ N
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
extra kurz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
337
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,31*
2 Tage
450
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,96*
€ 1,33*
5 Tage
450
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,01*
€ 1,39*
Lager 1955
450
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,01*
€ 1,44*
2 Tage
315
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,07*
€ 1,47*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861757
ab € 0,95*
Ähnlich
PROMAT
4000861759
ab € 0,96*
Ähnlich
PROMAT
4000861760
ab € 0,84*
Ähnlich
PROMAT
4000861761
ab € 1,20*
Ähnlich
PROMAT
4000861762
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861763
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861764
ab € 1,19*
Ähnlich
PROMAT
4000861766
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861765
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.