Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3,3mm HSS-Co5 dampf.Zyl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862986
EAN/GTIN:
     4015448878513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Spirallänge:
36 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Arbeitslänge:
36 mm
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Bohrtiefe:
5xd
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 3,3 mm va, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
306
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,63*
1 Tag
350
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,45*
€ 0,64*
Lager 1690
255
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,66*
1 Tag
350
140
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5155*
€ 0,6662*
1 Tag
238
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,47*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.