Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3,3mm HSS-Co5 dampf.Zyl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170096641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862986
EAN/GTIN:
     4015448878513
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.3,3mm HSS-Co5 dampf.Zyl.schaft 5xd re.PROMAT

HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechts · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,05mm/U · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
65 mm
Schneidstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
dampfangelassen
Nenn-Ø:
3,3 mm
Spirallänge:
36 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Arbeitslänge:
36 mm
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 3,3 mm va, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,64*
Lager 8685
350
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,45*
€ 0,64*
2 Tage
350
140
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5155*
€ 0,6762*
4 Tage
262
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,68*
7 Tage
350
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,47*
€ 0,71*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.