Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.3mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865701
EAN/GTIN:
     4015448525486
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Schneidenanzahl:
6
Vierkant:
2,4 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 3mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,64*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 15,71*
4 Tage
21
1
€ 8,90*
ab € 11,87*
€ 16,16*
1 Tag
21
1
€ 6,80*
ab € 12,28*
€ 16,63*
4 Tage
21
1
€ 7,99*
ab € 12,37*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865708
ab € 12,18*
Ähnlich
PROMAT
4000865709
ab € 14,97*
Ähnlich
PROMAT
4000865710
ab € 18,92*
Ähnlich
PROMAT
4000865702
ab € 11,41*
Ähnlich
PROMAT
4000865703
ab € 12,13*
Ähnlich
PROMAT
4000865704
ab € 12,11*
Ähnlich
PROMAT
4000865705
ab € 13,05*
Ähnlich
PROMAT
4000865706
ab € 10,98*
Ähnlich
PROMAT
4000865707
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.