Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.20mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865713
EAN/GTIN:
     4015448525592
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
201 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
16 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 20mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 30,76*
€ 39,87*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 39,87*
5 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 31,70*
€ 41,06*
2 Tage
20
1
€ 6,80*
ab € 33,09*
€ 42,47*
5 Tage
20
1
€ 7,99*
ab € 33,25*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865711
ab € 20,05*
Ähnlich
PROMAT
4000865712
ab € 24,69*
Ähnlich
PROMAT
4000865714
ab € 37,68*
Ähnlich
PROMAT
4000865715
ab € 42,58*
Ähnlich
PROMAT
4000865716
ab € 42,70*
Ähnlich
PROMAT
4000865718
ab € 62,70*
Ähnlich
PROMAT
4000865719
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.