Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.20mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000865713
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4000865713
EAN/GTIN:
     4015448525592
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
203x24x24 MM
Gewicht:
0,423 kg
Ursprungsland:
CZ
Norm / Typ:
DIN 206 H7 Form B
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 20 mm
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 20mm, din 206
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 30,76*
€ 39,87*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 29,59*
€ 39,87*
5 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 31,70*
€ 41,06*
2 Tage
20
1
€ 6,80*
ab € 33,09*
€ 42,47*
Lager 8760
20
1
€ 7,99*
ab € 33,25*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865711
ab € 20,05*
Ähnlich
PROMAT
4000865712
ab € 24,69*
Ähnlich
PROMAT
4000865714
ab € 37,68*
Ähnlich
PROMAT
4000865715
ab € 42,58*
Ähnlich
PROMAT
4000865716
ab € 42,70*
Ähnlich
PROMAT
4000865718
ab € 62,70*
Ähnlich
PROMAT
4000865719
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.