Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.25mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865716
EAN/GTIN:
     4015448525622
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25 mm
Gesamtlänge:
231 mm
Schneidenlänge:
115 mm
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
20 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
B
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
16
1
€ 5,99*
ab € 42,96*
€ 54,86*
4 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 41,50*
€ 54,91*
5 Tage
22
1
€ 8,90*
ab € 45,69*
€ 58,24*
1 Tag
22
1
€ 6,80*
ab € 46,80*
€ 59,62*
4 Tage
22
1
€ 7,99*
ab € 48,00*
€ 60,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865711
ab € 20,50*
Ähnlich
PROMAT
4000865712
ab € 25,27*
Ähnlich
PROMAT
4000865713
ab € 30,09*
Ähnlich
PROMAT
4000865714
ab € 37,59*
Ähnlich
PROMAT
4000865715
ab € 42,64*
Ähnlich
PROMAT
4000865718
ab € 63,82*
Ähnlich
PROMAT
4000865719
ab € 56,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.