Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.25mm HSS drallgenutet PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170053236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865716
EAN/GTIN:
     4015448525622
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206

Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.25mm HSS drallgenutet PROMAT

HSS · DIN 206 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · langer Anschnitt · mit Zylinderschaft und Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · Nut: drallgenutet · Beschichtung: unbeschichtet · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 206
Form:
B
Vierkant:
20 mm
Gesamtlänge:
231 mm
Nenn-Ø:
25 mm
Schneidenanzahl:
8
Schneidenlänge:
115 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Handreibahlen
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, handreibahle din206 25mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 54,83*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 43,02*
€ 55,24*
5 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 45,72*
€ 58,65*
Lager 8685
30
1
€ 6,80*
ab € 47,03*
€ 59,99*
5 Tage
30
1
€ 7,99*
ab € 48,05*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865711
ab € 19,60*
Ähnlich
PROMAT
4000865712
ab € 24,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865713
ab € 28,87*
Ähnlich
PROMAT
4000865714
ab € 36,23*
Ähnlich
PROMAT
4000865715
ab € 40,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865718
ab € 60,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865719
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.