Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.10mm VHM TiAlN 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865815
EAN/GTIN:
     4015448738572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,11mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
24 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 38,22*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 28,02*
€ 38,26*
5 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 29,70*
€ 38,90*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 30,15*
€ 39,20*
5 Tage
11
1
€ 7,99*
ab € 30,31*
€ 39,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865816
ab € 36,14*
Ähnlich
PROMAT
4000865817
ab € 57,39*
Ähnlich
PROMAT
4000865818
ab € 98,66*
Ähnlich
PROMAT
4000865820
ab € 9,37*
Ähnlich
PROMAT
4000865811
ab € 11,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865812
ab € 12,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865813
ab € 14,16*
Ähnlich
PROMAT
4000865814
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.