Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.20mm VHM TiAlN 90Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865818
EAN/GTIN:
     4015448738619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
Bohrer
Bohrwerkzeug
Metallbohrer
VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,16mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
35 mm
Spitzenwinkel:
90 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NC-Anbohrer, Stahlbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 133,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,45*
€ 135,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 111,09*
€ 136,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,66*
€ 137,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,69*
€ 142,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865815
ab € 26,66*
Ähnlich
PROMAT
4000865816
ab € 36,14*
Ähnlich
PROMAT
4000865817
ab € 57,39*
Ähnlich
PROMAT
4000865820
ab € 9,37*
Ähnlich
PROMAT
4000865811
ab € 11,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865812
ab € 12,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865813
ab € 14,16*
Ähnlich
PROMAT
4000865814
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.