Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer D.12mm VHM TiAlN 142Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000865843
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865843
EAN/GTIN:
     4015448738893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
VHM · TiAlN-beschichtet · Spitzenwinkel 142 ° · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HB · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle · zum Zentrieren von VHM-Bohrer mit einem Spitzenwinkel von 120-140° Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
24 mm
Spitzenwinkel:
142 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 8037, anbohrer 142 grad, anbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 40,64*
€ 51,86*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 39,11*
€ 51,91*
5 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 41,63*
€ 52,79*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 42,09*
€ 53,21*
5 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 42,06*
€ 53,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865842
ab € 27,80*
Ähnlich
PROMAT
4000865844
ab € 58,16*
Ähnlich
PROMAT
4000865845
ab € 124,63*
Ähnlich
PROMAT
4000865841
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.