Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinhauerstift Classic 541 L.30cm 10H ungespitzt PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000871354
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     541/30-100
EAN/GTIN:
     4260056152597
Suchbegriffe:
Steinhauer-Bleistift
Steinhauer-Stift
Steinhauerbleistift
Steinhauerstift
ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · grün · robuste Graphit-Mine · besonders geeignet für extrem raue/harte Untergründe wie z. B. Stein/Beton · Profi-Version Weitere technische Eigenschaften: · Form: oval · Ausführung: ungespitzt
Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Härte:
10H
Farbe:
grün
Marke:
PICA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, tieflochmarker pica, bohrloch pen, Beschriftung, Markierstifte, Schreinerstifte, Spezialstift, Stifte, Universalschreiber, Zimmermannsbleistifte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3255
100
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,07*
Lager 1690
1965
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,07*
1 Tag
3255
100
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,08*
4 Tage
2620
100
€ 8,90*
ab € 0,88*
€ 1,13*
4 Tage
262000
100
€ 7,99*
ab € 0,8936*
€ 1,1436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
541/24-100
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.