| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000871354-NW Herst.-Nr.: 541/30-100 EAN/GTIN: 4260056152597 |
| |
|
| | |
| ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · grün · robuste Graphit-Mine · besonders geeignet für extrem raue/harte Untergründe wie z. B. Stein/Beton · Profi-Version Weitere technische Eigenschaften: · Form: oval · Ausführung: ungespitzt Weitere Informationen: | | Länge: | 30 cm | Härte: | 10H | Farbe: | grün | Marke: | PICA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, tieflochmarker pica, bohrloch pen, Beschriftung, Markierstifte, Schreinerstifte, Spezialstift, Stifte, Universalschreiber, Zimmermannsbleistifte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,81* | € 1,06* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,84* | € 1,08* | | | | Lager 89Y5C | | | | 100 | | € 8,90* | ab € 0,88* | € 1,13* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,89* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|