Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenset Pica-Dry 10x gelb feucht abwischbar 10 Minen/Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000871413
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4032
EAN/GTIN:
     4260056150302
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Bohrlochmarkerminen
Markierwachsstift
ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig, ölig, hell oder dunkel (vor Temperaturen über 40° C schützen (rot und gelb 30°)) Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: feucht abwischbar
Weitere Informationen:
Bestückung:
10x gelb
Inhalt:
10 Minen
Farbe:
gelb
Marke:
PICA
passend zu:
Pica-Dry
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trockenmarker, Wachsmarkierstift, trockenmarker gelb, trockenmarker, wachsmarkierstift pica, Big Dry, Ersatzminen-Sets, Minen, Minensets, Pica Dry, Visor, Visor permanent
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,43*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,94*
€ 7,28*
1 Tag
89
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,96*
€ 7,56*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 7,79*
Lager 1690
65
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
3030
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.