Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten CarryLite 80 4x8-9 B337xT278xH80mm 9 Fächer blau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871523
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     143608
EAN/GTIN:
     5733439143608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus schlagfestem Polypropylen / Polycarbonat · kein Verbeulen · kein Rosten · keine scharfen Kanten und Ecken · der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
9
Breite:
337 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen / Polycarbonat
Tiefe:
278 mm
Höhe:
80 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,92*
€ 28,16*
Lager 1690
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,31*
€ 33,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 33,23*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 26,84*
€ 33,66*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 28,55*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
144568
ab € 23,59*
Ähnlich
Raaco
143615
ab € 23,71*
Ähnlich
Raaco
144551
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.