Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten CarryLite 80 4x8-9 B337xT278xH80mm 9 Fächer blau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000871523
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     143608
EAN/GTIN:
     5733439143608
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus schlagfestem Polypropylen / Polycarbonat · kein Verbeulen · kein Rosten · keine scharfen Kanten und Ecken · der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
9
Breite:
337 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen / Polycarbonat
Tiefe:
278 mm
Höhe:
80 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,92*
€ 28,16*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,53*
€ 35,30*
4 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,76*
€ 35,72*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 28,65*
€ 37,01*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 28,67*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
144568
ab € 23,49*
Ähnlich
Raaco
143615
ab € 21,84*
Ähnlich
Raaco
144551
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.