Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankleuchte 9 W 100%:750 lm,60%:450 lm,35%:263 lm HEDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873386
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     ML1209FLED
EAN/GTIN:
     4003644019830
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
mit ca. 3 m-Anschlussleitung · Breit-Ausführung · zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes auf einer großen Fläche · Lampenkopf mit 3 Gelenken und 600 mm langem Flexschlauch, sowie 3 m H05RN-F 2G1,0 Anschlussleitung · das beleuchtete Objekt kann direkt durch den Leuchtenkopf begutachtet werdenTechnische Eigenschaften:230 V, 9 Watt LED-Breit, 230 V/ 12 V, 3 Lichtstufen: 100% (750 Lumen), Abstrahlwinkel 100°, Lichtfarbe 6.300 K, Beleuchtungsstärke 100%=302 Lux, 60%=178 Lux, 35%=108 Lux (1 m)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
9 W
Lichtstrom:
100%: 750 lm / 60%: 450 lm / 35%: 263 lm
Kabellänge:
3 m
Kabelqualität:
H05RN-F 2G1,0
Steckertyp:
E+F
Schutzart:
IP20
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Schutzklasse:
II
Marke:
HEDI
Energieeffizienzklasse:
E
Abstrahlwinkel:
160 °
Spannung:
230 / 12 V
Lichtfarbe:
6300 K
mittlere Lebensdauer:
ca. 20000 h
Leitungsquerschnitt:
2 x 1 mm²
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, hedi led maschinenleuchte, maschinenlampe led, maschinenlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED-Leuchten, Leuchten, Werkstattlampe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,24*
€ 104,44*
2 Tage
21
€ 5,50*
ab € 85,84*
€ 104,46*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 86,17*
€ 104,89*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 88,35*
€ 106,94*
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 88,78*
€ 107,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.