Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine HKM 700 700mm 2800 m²/h 20l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000894147
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7304007
EAN/GTIN:
     4036351251460
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
innovatives Tandem-Walzen-System · manueller Antrieb · für den Innen- und Außenbereich · höhenverstellbare, verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid · handlich und leicht zu schieben · platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren GriffWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 580mm· Länge: 680mm· Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Flächenleistung max.:
2800 m²/h
Arbeitsbreite:
700 mm
Behältervolumen:
20 l
Gewicht:
10 kg
Marke:
CLEANCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bodenreiniger, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,00*
ab € 71,18*
€ 93,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 94,00*
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 82,07*
€ 107,62*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 82,41*
€ 108,06*
Lager 1690
12
Frei Haus
ab € 83,43*
€ 109,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.