| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-257304007 Herst.-Nr.: 7304007 EAN/GTIN: 4036351251460 |
| |
|
| | |
| Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut aus Ecken und Kanten vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben in den Kehrgutbehälter. Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen und unter- schiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhen- verstellbare Kehrwalzen und Seitenbesen. Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid. Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff. Effektivere Reinigung als mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen. Durch das Überwurf-Prinzip wird der Staubbehälter bis zu 75% gefüllt und sämtliches Kehrgut zuverlässig aufgenommen. 20 Liter Kehrgutbehälter. Reinigungsfläche: 500 - 1000 qm Max., Flächenleistung: 2800 qm/h, Arbeitsbreite: 700 mm Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 70 cm | Antrieb: | mechanische Handkehrmaschine | Flächenleistung: | 2800 qm / h | System: | Doppelteller und Walze | Behälterinhalt: | 20 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Cleancraft, Handkehrmaschinen, Kehr Maschine, Kehr Maschinen, Handkehr Maschine, Handkehr Maschinen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,23* | € 97,61* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,53* | € 103,91* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,54* | € 103,93* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,84* | € 105,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 82,01* | € 105,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|