Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge MBS 105 1335x13x0,65mm 30-80 m/min 1,01 kW METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000894301
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630105
EAN/GTIN:
     4036351047681
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · Ampereaufnahmeüberwachung gegen Überlast · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver Alu-Druckguss Sägerahmen · einstellbare Sägebandführungen · stabile, rutschsichere Bodenplatte Weitere technische Eigenschaften: · Stellflächenbreite: 320mm · Stellflächenlänge: 720mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnittbereich für Rohre Ø:
0°: 105 mm / -45°: 70 mm
Schnittbereich Vierkantrohr:
0°: 105 mm / -45°: 70 mm
Schnittbereich Rechteckrohr:
0°: 101 x 105 mm / -45°: 70 x 70 mm
Sägebandabmessung:
1335 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeit:
30-80 m/min
Motorleistung:
1,01 kW
Gewicht:
18 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
METALLKRAFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 453,43*
€ 495,13*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 455,36*
€ 497,33*
Lager 1690
14
Frei Haus
ab € 461,08*
€ 504,68*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 446,94*
€ 505,155*
€ 4,90*
ab € 478,54*
€ 521,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,68*
€ 600,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,90*
€ 588,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 494,89*
€ 588,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 483,55*
€ 575,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 483,53*
€ 575,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,28*
€ 569,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,08*
€ 548,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000813999
ab € 7,81*
Zubehör
PROMAT
4000814000
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.