Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Ventilator RAV 35 H.440mm 230 V,50 Hz max.750 W grün REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000896948
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610635
EAN/GTIN:
     4026415141134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
2 Ventilatorstufen · mit integriertem Betriebsstundenzähler · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit · wartungsarm Weitere technische Eigenschaften: · Steckertyp: F
Weitere Informationen:
Modell:
RAV 35
Nennaufnahmeleistung:
max. 750 W
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Farbe:
grün
Höhe:
440 mm
Luftleistung:
1350/2900 m³/h
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,97*
€ 314,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,43*
€ 320,16*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 290,09*
€ 324,74*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 285,51*
€ 327,48*
Lager 1690
26
Frei Haus
ab € 367,38*
€ 407,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,16*
€ 484,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,05*
€ 484,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,04*
€ 484,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 407,02*
€ 484,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,16*
€ 455,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,76*
€ 448,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remko
1009760
ab € 118,36*
Zubehör
Remko
1009508
ab € 10,96*
Zubehör
Remko
1009512
ab € 231,23*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 67,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.