Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft HO Heft-L.60mm 100mm Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4005050060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000840606
EAN/GTIN:
     4054773008387
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz
feilenheft
aus Rotbuche · fein blank gerommelt und gewachst · mit Zwinge
Weitere Informationen:
Heftlänge:
60 mm
für Feilenlänge:
100 mm
Material:
Buche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feilenhefte, Griff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
264
5
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,42*
4 Tage
353
5
€ 8,90*
ab € 0,28*
€ 0,44*
6 Tage
353
5
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,55*
1 Tag
353
5
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
18 Tage
353
5
€ 5,50*
ab € 0,36*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12616109
ab € 0,72*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12616111
ab € 0,91*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12616113
ab € 1,07*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
12605004
ab € 3,19*
Ähnlich
k.A.
4000840610
ab € 0,32*
Ähnlich
k.A.
4000840611
ab € 0,36*
Ähnlich
k.A.
4000840612
ab € 0,42*
Ähnlich
k.A.
4000840608
ab € 0,29*
Ähnlich
k.A.
4000840609
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.