Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN 7261 L.200mm Q.7,5mm Hieb 3 Rund PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4006025320
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11107203
EAN/GTIN:
     4007220006511
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
rund · Form F · runde Feile mit umlaufendem Hieb · zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien sowie für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk · auch für Bronze, Kupfer, Messing, Zink geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
7,5 mm
Hieb:
3
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
Rund
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile pferd, flachfeile hieb 3, flachfeile, Dreikant, Feile, Feilen, Flachstumpffeile, Halbrund, Raspeln, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,17*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,33*
1 Tag
2124
10
€ 5,00*
ab € 2,64*
€ 3,39*
5 Tage
2136
10
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 3,44*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617140
ab € 1,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617240
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.