Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Feilen für die Werkstatt 1162 200 H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-11107203
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11107203
EAN/GTIN:
     4007220006511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Holzraspel
Holzraspeln
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Runde Feile mit umlaufendem Hieb. Ausführung mit Angel. Form F nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Kreuzhieb für die Feinbearbeitung und zum Schlichten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1162
Hieb:
3
ø Außen metrisch:
7.5 mm
inkl. Heft:
Seiten ohne
Länge metrisch:
200 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Werkstattfeile Rund 200mm Hieb 3 für Feinbearbeitung, Schlichten | Werkstattfeile rund
EAN Stck.:
4007220364192
Produkthierarchie:
01010107
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
IN
Volumen (VE):
338.52 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.066 kg
Länge (VE):
273 mm
Breite (VE):
40 mm
Höhe (VE):
31 mm
ECLASS 12.0:
21042112
UNSPSC 25.0901:
27111921
ECLASS 13.0:
21042112
ETIM 9.0:
EC002140
ETIM 8.0:
EC002140
ECLASS 14.0:
21042112
ECLASS 7.1:
21042112
ECLASS 8.1:
21042112
ECLASS 9.1:
21042112
ECLASS 10.1:
21042112
ECLASS 11.1:
21042112
Vorteile:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel. | Lange Standzeit. | Anwendungsorientierte Ausführung. | Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Stahl, Stahlguss | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Schlichten | Verrunden | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Setzen Sie die Feilen zum Schlichten und zur Feinbearbeitung ein.
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile pferd, flachfeile hieb 3, flachfeile, Feilen für die Werkstatt, Werkstattfeilen nach DIN, Rund, Feilen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,05*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,33*
Lager 5VQEQ
2124
10
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 3,40*
4 Tage
2126
10
€ 4,30*
ab € 2,70*
€ 3,45*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617140
ab € 1,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617240
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.