Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø40xH20mm K.60 Vlies Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4020065406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841770
EAN/GTIN:
     4015448531227
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
17100 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Vlies
Ø:
40 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer k60, fächerbürste, Lamellenscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
74
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,78*
1 Tag
99
1
€ 6,80*
ab € 1,97*
€ 2,87*
4 Tage
99
1
€ 8,90*
ab € 2,07*
€ 3,00*
2 Tage
99
1
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,03*
4 Tage
99
1
€ 7,99*
ab € 2,16*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841761
ab € 2,19*
Ähnlich
PROMAT
4000841762
ab € 2,18*
Ähnlich
PROMAT
4000841760
ab € 2,17*
Ähnlich
PROMAT
4000841764
ab € 2,90*
Ähnlich
PROMAT
4000841765
ab € 2,89*
Ähnlich
PROMAT
4000841763
ab € 2,89*
Ähnlich
PROMAT
4000841767
ab € 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000841768
ab € 2,97*
Ähnlich
PROMAT
4000841766
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.