Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000841770-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448531227 |
| |
|
| | |
| INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Körnung: | 60 | max. Drehzahl: | 17100 min-¹ | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Material: | Vlies | Ø: | 40 mm | Höhe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,72* | € 2,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,81* | € 2,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,95* | € 2,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,00* | € 2,89* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,07* | € 3,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|