Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø40xH20mm K.60 Vlies Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170048533
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841770
EAN/GTIN:
     4015448531227
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø40xH20mm K.60 Vlies Schaft-D.6mm PROMAT

INOX · hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund · geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost · Satinier- und Finisharbeiten · Beseitigen von dünnen Farbschichten · kühles Schleifen bei Edelstahl · für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Vlies
Höhe:
20 mm
Ø:
40 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
17100 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Faecherschleifer
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Lamellenscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 2,62*
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,64*
Lager 8685
78
1
€ 6,80*
ab € 1,95*
€ 2,88*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 2,00*
€ 2,89*
4 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 2,07*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841761
ab € 2,05*
Ähnlich
PROMAT
4000841762
ab € 2,05*
Ähnlich
PROMAT
4000841760
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000841764
ab € 2,52*
Ähnlich
PROMAT
4000841765
ab € 2,74*
Ähnlich
PROMAT
4000841763
ab € 2,53*
Ähnlich
PROMAT
4000841767
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000841768
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000841766
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.