Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4020140060 Herst.-Nr.: 42770075 EAN/GTIN: 4007220440506 |
| | |
|
| | |
| zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an kleinen und mittleren Flächen geeignet · Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff) · passend zu PSG · Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt und Turn-On Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlung: COMBIDISC-Filzronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Beim Wechsel der Polierpaste eine neue, unbenutzte Filzronde einsetzen. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht. · Aufspannsystem: System CD · Bearbeitbare Werkstoffe: Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Kupfer, Kobaltbasislegierungen, Stahlguss, Messing, Edelstahl (INOX), Bronze, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Thermoplaste, Titan, Titanlegierungen, Zink, Aluminium, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bestellhinweise: Werkzeughalter bitte separat bestellen. · Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. · RPM, opt., von: 1200RPM · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. · Vorteile: Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. Weitere Informationen: | | Ø: | 75 mm | Anwendungsbereich: | Polieren | Werkstoffeignung INOX: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Aluminium: | sehr gut geeignet | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PFERD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,72* | € 4,79* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,77* | € 4,84* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,87* | € 5,10* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,83* | € 5,29* | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,31* | € 5,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|