Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD COMBIDISC-Schleifwerkzeuge CD FR 75


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-42770075
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42770075
EAN/GTIN:
     4007220440506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Filzpolierscheibe
Zum Polieren mit Polierpasten-Riegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirnschliff an kleinen und mittleren Flächen geeignet. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Weitere Informationen:
Aufspannsystem:
System CD
RPM, opt., von:
1200 RPM
RPM, opt., bis:
2500 RPM
ø Außen metrisch:
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD COMBIDISC Filzronden CD-FR Ø 75 mm für Vor-und Hochglanzpolitur | COMBIDISC-Filzronden CD/CDR
EAN Stck.:
4007220277058
Produkthierarchie:
04140182
EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Werkzeughalter bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
524 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.019 kg
Länge (VE):
82 mm
Breite (VE):
82 mm
Höhe (VE):
78 mm
ECLASS 12.0:
21011360
UNSPSC 25.0901:
31191506
ECLASS 13.0:
21011360
ETIM 9.0:
EC002196
ETIM 8.0:
EC002196
ECLASS 14.0:
21011360
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011360
ECLASS 11.1:
21011360
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. | Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. | Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
Anwendungsempfehlungen:
COMBIDISC-Filzronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Beim Wechsel der Polierpaste eine neue, unbenutzte Filzronde einsetzen. | Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Polierleistung, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
Weitere Suchbegriffe: Filzscheibe, Polierfilz, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Politur, exzenter schleifscheibe, Polierwerkzeuge, COMBIDISC-Filzronden CD/CDR, Ausführung FR, Feinschleif- und Polierwerkzeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1040
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,71*
€ 4,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 4,84*
5 Tage
411
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,89*
€ 5,11*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,81*
€ 5,30*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,30*
€ 5,51*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721751
ab € 21,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721752
ab € 16,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721753
ab € 19,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,72*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,44*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.