Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenscheibe RD-ZB D.50,8mm K.120 weiß 25000min-¹ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4020156285
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100138286
EAN/GTIN:
     50051131075288
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schnellwechselsystem Roloc™ · mit Cubitron™-Korn durchsetztes Universalprodukt zum Entrosten, Entlacken, Entgraten und Finishen
Weitere Informationen:
Ø:
50,8 mm
Körnung:
120
max. Drehzahl:
25000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
weiß
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
3M
Modell:
ROLOC
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, flächenbürste, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifmittel, Schleifpapiere, Schleifscheibe, Schnellwechselsysteme
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,71*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 5,48*
€ 7,55*
Lager 1690
45
10
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 7,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,41*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 70 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.